Cooper Securite - Bloc Etanche STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP66/IK10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP66
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - sans
mode de pose - en saillie et encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191101060
Réf. Sonepar
00037110106
Réf. Fournisseur
LUM10106
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP66
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
sans
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
nombre de têtes de luminaire
2
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
6...6 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
92 mm
hauteur/profondeur
80 mm
longueur
245 mm
largeur d'encastrement
92 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
80 mm
longueur d’encastrement
245 mm
Bloc Etanche STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP66/IK10
Les Atouts de l'article:
Boîtier étanche le plus compact du marché. Son faible encombrement et sa forte résistance aux chocs (IK 10) en font une solution adaptée pour les applications industrielles et les parkings. Son capot clipsé permet un accès rapide aux lampes et à la batterie.