Cooper Securite - LP 100 LED Lampe Portable ? Type Locaux Techniques.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
indice de protection (IP) - IP55
flux lumineux utile - 100 lm
chargeur intégré - Oui
source lumineuse principale - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191613730
Réf. Sonepar
06226161373
Réf. Fournisseur
LUM10152
Réf. Commerciale
Cooper Securite
rechargeable
Oui
indice de protection (IP)
IP55
flux lumineux utile
100 lm
chargeur intégré
Oui
source lumineuse principale
LED non interchangeable
source lumineuse auxiliaire
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
classe de protection
II
largeur
119 mm
hauteur/profondeur
122 mm
longueur
210 mm
Lampe Portable ? Type Locaux Techniques. Non permanent 100% LED ? Batterie Ni-Mh. Flux configurable : 100lm / 1h ou 50lm / 3h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions permettant de configurer le flux et l?autonomie. (OFF / 100lm-1h / 50lm-3h)