Cooper Securite - BAES Standard - Fluorescent 8 W - non permanent - 280 lm - 1h - IP41/IK07
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 380 lm
indice de protection (IP) - IP41
puissance du système - 8 W
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191102081
Réf. Sonepar
00037110208
Réf. Fournisseur
LUM10208
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
380 lm
indice de protection (IP)
IP41
puissance du système
8 W
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
sans
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
lampe fluorescente
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
II
largeur
119 mm
hauteur/profondeur
49 mm
longueur
270 mm
largeur d'encastrement
119 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
49 mm
longueur d’encastrement
270 mm
BAES Standard - Fluorescent 8 W - non permanent - 280 lm - autonomie 1h - IP41/IK07
Les Atouts de l'article:
La conception de ce boîtier permet de réaliser un éclairage d’ambiance en plafond très discret (montage rasant avec cadre d’encastrement).