Cooper Securite - BAEH STD 2-8 ES? Bloc Habitation étanche. 100% LEDs. 8lms ? Auton 5h ? IP65/IK10

Cooper Securite - BAEH STD 2-8 ES? Bloc Habitation étanche. 100% LEDs. 8lms ? Auton 5h ? IP65/IK10

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 2 W

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191606541

Réf. Sonepar

06226160654

Réf. Fournisseur

LUM10246

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

8 lm

indice de protection (IP)

IP65

puissance du système

2 W

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

sans

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

> IK10

type de pictogramme

autocollant

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

8

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

8

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

119 mm

hauteur/profondeur

49 mm

longueur

270 mm

largeur d'encastrement

119 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

49 mm

longueur d’encastrement

270 mm

BAEH STD 2-8 ES – Bloc Habitation étanche. 100% LEDs. Flux 8lms – Autonomie 5h – IP65/IK10. Boitier A2

Les Atouts de l'article:

Bloc Habitation Standard débrochable. Autonomie 5 heures. Flux 8 lumens. Version étanche IP65 livrée avec presse-étoupe. Batterie Ni-Cd. Bloc 100% LEDs Aucun relampage, basse consommation. Installation aisée dans le cadre de travaux de rénovation (trous oblongs). Entraxe de fixation identique à celui des précédents BAEH STD pour en faciliter le remplacement. Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm). Bornier sans vis avec connexion automatique. Options: cadre d'encastrement, kit signalétique plafond, set de 3 étiquettes de balisage autocollantes.