Cooper Securite - Pictogramme boitier AA flèche vers la droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autocollant
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - droite
longueur - 230 mm
largeur - 70 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191104030
Réf. Sonepar
00037110403
Réf. Fournisseur
LUM10403
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle
autocollant
signification du pictogramme
itinéraire de secours
direction
droite
longueur
230 mm
largeur
70 mm
bilatéral
Non
épaisseur de matériau
0.05 mm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
Pictogramme pour boitier de type AA avec flèche vers la droite