Cooper Securite - Pictogramme boitier AA avec inscription "Sortie Secours"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autocollant
signification du pictogramme - sortie
direction - sans
longueur - 230 mm
largeur - 70 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191104061
Réf. Sonepar
00037110406
Réf. Fournisseur
LUM10406
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle
autocollant
signification du pictogramme
sortie
direction
sans
longueur
230 mm
largeur
70 mm
bilatéral
Non
distance de visibilité du pictogramme
15 m
Pictogramme pour boitier de type AA avec écriture Sortie Secours