Cooper Securite - Cadre d'encastrement BLANC BOITIER EPSILON
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 256 mm
largeur - 147 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105341
Réf. Sonepar
00037110534
Réf. Fournisseur
LUM10534
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
256 mm
largeur
147 mm
hauteur
57 mm
Cadre d'encastrement blanc boîtier EPSILON
NoticePDF