Cooper Securite - Cadre d'encastrement blanc boîtier ZETA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 314.2 mm
largeur - 120 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105389
Réf. Sonepar
00037110538
Réf. Fournisseur
LUM10538
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
314.2 mm
largeur
120 mm
hauteur
47 mm
Cadre d'encastrement Boitier Zeta pour ULTRALED et PLANETE 400 -Blanc- Patte de serrage pour épaisseur de 0 à 40mm- Réserve d'encastrement min 60 à 100mm- Suspension de sécurité: compatible fixoplaf - Dimensions découpe support 300x105mm