Cooper Securite - Cadre d'encastrement pour boitier Eta
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 190 mm
largeur - 190 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105419
Réf. Sonepar
00037110541
Réf. Fournisseur
LUM10541
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
190 mm
largeur
190 mm
hauteur
65 mm
diamètre
218 mm
Cadre encastrement boitier ETA pour PLANETE 400 DISC Blanc encastrement. Patte de serrage pour épaisseur 0 à 40mm. Réserve encastrement 60 à 100mm. Suspension de sécurité : compatible fixoplaf Dim de découpe du support plafond diam 200mm.