Cooper Securite - Cadre d'encastrement pour ULTRALED 2 et PLANETE 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 256 mm
largeur - 148 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191807474
Réf. Sonepar
06226180747
Réf. Fournisseur
LUM10634
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
256 mm
largeur
148 mm
hauteur
24 mm
Cadre d'encastrement pour ULTRALED 2-8/45/400 PLANETE 2-45 pose plafond