Cooper Securite - BAES SATI Ultraled 2000 - 2 phares - 2000lm - 1h - IP65/IK07

Cooper Securite - BAES SATI Ultraled 2000 - 2 phares - 2000lm - 1h - IP65/IK07

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 5053...5053 K

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191160326

Réf. Sonepar

00037116032

Réf. Fournisseur

LUM16032

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

2000 lm

indice de protection (IP)

IP65

puissance du système

6 W

température de couleur

5053...5053 K

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

temps d'opération nominal

1...1 h

pictogramme inclus

Non

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

20

douille

sans

nombre de têtes de luminaire

20

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

gris

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

1.2...0 V

appareillage

transformateur électronique

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

5...40 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

facteur de puissance (cos phi)

0.55

largeur

259 mm

hauteur/profondeur

277 mm

longueur

402 mm

largeur d'encastrement

183 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

107 mm

longueur d’encastrement

402 mm

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

fiche

Bloc Phare Etanche SATI - Non Permanent – 100% LEDs - Boîtier BETA - Flux 2000 lm - IP 65 - IK07

Les Atouts de l'article:

Bloc Phares étanche pour locaux de grandes hauteurs. Phares 100% LEDs. Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré). Aucun relampage, basse Consommation. Optiques en polycarbonate. Grands voyants pour une meilleure visibilité et lecture rapide. Installation express. Mise en œuvre facilité : poids divisé par 2. Fixation par boutonnières. 3 entrées de câbles. Version étanche IP 65 livrée avec presse-étoupe. Intégration parfaite. Boîtier gris clair RAL 7035. Montage dans toutes les positions.