Cooper Securite - ULTRALED 45 DBR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP43
puissance du système - 0.5 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - auto-test automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191160357
Réf. Sonepar
00037000078
Réf. Fournisseur
LUM16035
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP43
puissance du système
0.5 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
nombre de têtes de luminaire
2
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
1.2...1.2 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
105 mm
hauteur/profondeur
44 mm
longueur
214 mm
largeur d'encastrement
105 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
44 mm
longueur d’encastrement
214 mm
Bloc ULTRALED -fonction DBR- SATI - 100% LEDs - NF ENVIRONNEMENT - NP - 45 lm - IP43/IK08 - boitier Epsilon
Les Atouts de l'article:
Bloc évacuation pour locaux tertiaires DBR. Bloc 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation.Installation express. Patère translucide en nid d’abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des percages existants. Borniers sans vis : connecteurs automatiques. Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées. Intégration parfaite. Boîtier discret et ultra plat (214 x 105 x 44 mm). Cadre d’encastrement. Montage applique, plafond et drapeau avec kit signalétique.