Cooper Securite - ULTRALED JOUR II 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs

Cooper Securite - ULTRALED JOUR II 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP43

  • puissance du système - 0.98 W

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - auto-test automatique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191161019

Réf. Sonepar

06226116101

Réf. Fournisseur

LUM16101

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP43

puissance du système

0.98 W

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

8

nombre de têtes de luminaire

8

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

tension nominale (Un)

220...240 V

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

105 mm

hauteur/profondeur

44 mm

longueur

214 mm

largeur d'encastrement

105 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

44 mm

longueur d’encastrement

214 mm

BAES SATI - ULTRALED JOUR II - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP43/IK08. Boitier Epsilon. Produit NF environnement

Les Atouts de l'article:

Bloc Bi-fonctions (BAES/BAEH) pour locaux à sommeil. Éclairage d’évacuation (45 lms / 1 heure) et de remplacement (8 lms / 5 heures). Nouveau concept d’éclairage de remplacement breveté : performant, totalement innovant et configurable (pose murale ou plafond): Pose murale : éclairement de la porte et de la zone attenante du couloir - Pose plafond : éclairement du couloir de part et d’autre de l’appareil. Blocs 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation < 1W. Installation Express. Possibilité de mixer BAES et bi-fonction sur la même ligne de télécommande. Patère translucide en nid d’abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des perçages existants. Borniers sans vis : connecteurs automatiques. Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées. Eclairement uniforme du pictogramme. Boitier discret et ultra plat (214 x 44 x 105 mm). Grande variété de poses : mural, plafond, apparent, encastré, drapeau plafond. Cadre d’encastrement et kit signalétique drapeau en option.