Cooper Securite - ULTRALED JOUR 2 - DARK GREY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP43
puissance du système - 0.98 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - auto-test automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191612412
Réf. Sonepar
06226161241
Réf. Fournisseur
LUM16101DG
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP43
puissance du système
0.98 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
8
nombre de têtes de luminaire
8
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
plastique transparent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
105 mm
hauteur/profondeur
44 mm
longueur
214 mm
largeur d'encastrement
105 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
44 mm
longueur d’encastrement
214 mm
B.A.E.S. SATI - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP43/IK08. Boitier Epsilon, couler dark grey RAL7015