Cooper Securite - BAEH SATI - ULTRALED 2-8

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • indice de protection (IP) - IP43

  • puissance du système - 0.65 W

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - auto-test automatique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191806859

Réf. Sonepar

06226180685

Réf. Fournisseur

LUM16151

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

8 lm

indice de protection (IP)

IP43

puissance du système

0.65 W

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

lithium-ion

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

nombre de têtes de luminaire

16

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique structuré

type de tension

AC

appareillage

non requis

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

5...45 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

facteur de puissance (cos phi)

0.35

distance de visibilité du pictogramme

20 m

largeur

120 mm

hauteur/profondeur

34 mm

longueur

228 mm

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

fiche

ULTRALED 2 - BAEH - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 8 lumens / 5 heures - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT

Les Atouts de l'article:

Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-8 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boitier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable.