Cooper Securite - ULTRALED JOUR II ES 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP66
puissance du système - 0.98 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - auto-test automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191161521
Réf. Sonepar
06226116152
Réf. Fournisseur
LUM16152
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP66
puissance du système
0.98 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
8
nombre de têtes de luminaire
8
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
114 mm
hauteur/profondeur
53 mm
longueur
215 mm
largeur d'encastrement
114 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
53 mm
longueur d’encastrement
215 mm
BAES étanche SATI - ULTRALED JOUR II ES - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP66/IK08. Boitier Epsilon étanche. Produit NF environnement
Les Atouts de l'article:
Bloc Bi-fonctions étanche (BAES/BAEH) pour locaux à sommeil. Éclairage d’évacuation (45 lms / 1 heure) et de remplacement (8 lms / 5 heures). Nouveau concept d’éclairage de remplacement breveté : performant, totalement innovant et configurable (pose murale ou plafond): Pose murale : éclairement de la porte et de la zone attenante du couloir - Pose plafond : éclairement du couloir de part et d’autre de l’appareil. Version étanche IP66 pour installation en locaux humides, coursives, escaliers de secours, etc. Blocs 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation < 1W. Installation Express. Possibilité de mixer BAES et bi-fonction sur la même ligne de télécommande. Patère translucide en nid d’abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des perçages existants. Borniers sans vis : connecteurs automatiques. Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées. Eclairement uniforme du pictogramme. Boitier discret et ultra plat (214 x 44 x 105 mm). Grande variété de poses : mural, plafond, apparent, encastré, drapeau plafond. Cadre d’encastrement et kit signalétique drapeau en option.