Cooper Securite - PLANETE JOUR II ADR CGLine+. 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. IP43/IK08.

Cooper Securite - PLANETE JOUR II ADR CGLine+. 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. IP43/IK08.

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP43

  • puissance du système - 0.98 W

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • système de contrôle - surveillance centralisée

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191171018

Réf. Sonepar

06226117101

Réf. Fournisseur

LUM17101

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP43

puissance du système

0.98 W

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

système de contrôle

surveillance centralisée

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

8

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

8

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

105 mm

hauteur/profondeur

44 mm

longueur

214 mm

largeur d'encastrement

105 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

44 mm

longueur d’encastrement

214 mm

BAES SATI ADRESSABLE - PLANETE JOUR II. Pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. IP43/IK08. NF environnement. Adressable, technologies ADR et CGLine+. Batterie 10 ans. Garantie totale du produit 4 + 6 ans

Les Atouts de l'article:

Bi-fonctions (BAES/BAEH) pour locaux à sommeil 100% LEDs. Eclairage d'évacuation (45 lms/ 1 heure) et de remplacement (8 lms / 5 heures). Nouveau concept d'éclairage de remplacement breveté: performant, totalement innovant et configurable (pose murale ou plafond): Pose murale: éclairement de la porte et de la zone attenante du couloir - Pose plafond: éclairement du couloir de part et d'autre de l'appareil. Éclairement uniforme du pictogramme. Boîtier discret et ultra plat (214 x 44 x 105 mm). Grande variété de poses: mural, plafond, apparent, encastré, drapeau plafond. Cadre d'encastrement et kit signalétique drapeau en option. Aucun relampage. Haute performance énergétique. Bloc HQE: impact environnemental minimisé. Faible consommation < 1W. Possibilité de mixer BAES et bi-fonction sur la même ligne de télécommande. Patère translucide en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des perçages existants. Borniers sans vis: connecteurs automatiques. Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de blocs PLANETE est idéale pour réaliser toute installation d'éclairage de sécurité de moyenne ou grande taille. NF Environnement. Les blocs autonome de la série PLANETE sont équipés de batteries COOPER Ecosafe par Saft longue durée 10 ans et bénéficient d'une garantie totale de 4 ans sur l'appareil complet + 6 ans sur la batterie. La très haute performance énergétique des blocs PLANETE permet de réaliser des économies d'énergies importantes, d'être éligible au certificat d'économie d'énergie et de répondre aux exigences HQE. Sa patère translucide en nid d'abeille permet de réutiliser les percements existants en cas de rénovation. Ses bornes sans vis accélèrent l'installation.