Cooper Securite - PLANETE JOUR 2 ADR CGLine+ - SILVER

Cooper Securite - PLANETE JOUR 2 ADR CGLine+ - SILVER

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP43

  • puissance du système - 0.98 W

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • système de contrôle - surveillance centralisée

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191612375

Réf. Sonepar

06226161237

Réf. Fournisseur

LUM17101S

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP43

puissance du système

0.98 W

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

système de contrôle

surveillance centralisée

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

8

nombre de têtes de luminaire

8

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

argent

matériau de la verrine

plastique transparent

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

105 mm

hauteur/profondeur

44 mm

longueur

214 mm

largeur d'encastrement

105 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

44 mm

longueur d’encastrement

214 mm

BAES SATI ADRESSABLE pour locaux à sommeil. Bi-fonction 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP43/IK08. Boitier Epsilon couleur silver gloss RAL9007. NF environnement. ADR et CGLine+. Garantie 4 + 6 ans