Cooper Securite - CrystalWay 45 XL ADR CGLine+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 0.7 W
température de couleur - 6500...6500 K
fonction - éclairage d'évacuation
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191171049
Réf. Sonepar
06226117104
Réf. Fournisseur
LUM17104
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
0.7 W
température de couleur
6500...6500 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
surveillance centralisée
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
lithium-ion
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
24
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
24
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
30 m
largeur
183 mm
hauteur/profondeur
7.5 mm
longueur
331 mm
largeur d'encastrement
47 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
22 mm
longueur d’encastrement
302 mm
Bloc autonome d'évacuation 30m écologique série PLANETE. BAES SATI - Adressable & CGLine+. Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond apparent. Signalétique simple face.
Les Atouts de l'article:
Bloc autonome d’évacuation grandes dimensions (pictogramme 150 x 300 mm), esthétique et de Haute Qualité Environnementale, SATI ADRESSABLE (protocoles ADR et CGLine+) 100% LEDs. Version Balisage grandes dimensions (existe également en version Balisage, Habitation et DBR). Bloc d'évacuation taille XL (pictogramme 150x300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions (hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres, interdistance d'installation > 15 mètres difficilement respectable). Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud). Esthétique identique en pose plafond ou murale. Faible épaisseur du boîtier électronique (22 mm) pour une installation discrète. Deux niveaux d'éclairement secteur présent configurables (50 et 500 cd/m2) pour une parfaite adaptation au niveau d'éclairement ambiant. Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-Ion, basse consommation, éligible au CEE. Longue durée de vie: 10 ans, garantie 4+6. Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent. Livré avec étiquettes de balisage non collées. Gamme complète d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes verticaux, boîtes de réservation).