Cooper Securite - CrystalWay 8 ADR CGLine+ - SILVER

Cooper Securite - CrystalWay 8 ADR CGLine+ - SILVER

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • puissance du système - 0.45 W

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - surveillance centralisée

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191612191

Réf. Sonepar

06226161219

Réf. Fournisseur

LUM17106S

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

8 lm

indice de protection (IP)

IP42

puissance du système

0.45 W

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

surveillance centralisée

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

lithium-ion

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

24

nombre de têtes de luminaire

24

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

argent

matériau de la verrine

plastique transparent

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

133 mm

hauteur/profondeur

7.5 mm

longueur

231 mm

largeur d'encastrement

47 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

22 mm

longueur d’encastrement

202 mm

Bloc autonome série PLANETE. BAEH SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc habitation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 8 lms. Boitier CrystalWay, couleur silver gloss RAL9007