Cooper Securite - PLANETE 2000 ADR CGLine+ - DARK GREY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 4.5 W
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle - surveillance centralisée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191611217
Réf. Sonepar
06226161121
Réf. Fournisseur
LUM17110DG
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
2000 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
4.5 W
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
surveillance centralisée
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
20
nombre de têtes de luminaire
20
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
plastique transparent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
largeur
259 mm
hauteur/profondeur
277 mm
longueur
402 mm
largeur d'encastrement
183 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
107 mm
longueur d’encastrement
402 mm
Bloc autonome à Phare série PLANETE - BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADRESSABLE et CGLine+. 100% LEDs - 2000 lms - IP42/IK07. Garantie totale du produit 4 ans + garantie batterie dégressive 6 ans. Boitier BETA, couleur dark grey RAL7015