Cooper Securite - PLANETE 400 AD ADR CGLine+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 330 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 1.1 W
température de couleur - 5053...5053 K
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191171414
Réf. Sonepar
06226117141
Réf. Fournisseur
LUM17141
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
330 lm
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
1.1 W
température de couleur
5053...5053 K
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
surveillance centralisée
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autre
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
32
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
32
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
5...30 °C
flux lumineux en mode veille
3 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.546
largeur
190 mm
hauteur/profondeur
165 mm
longueur
470 mm
diamètre externe
135 mm
nombre de pôles
2
type de connexion
autre
B.A.E.S SATI - Adressable - Flux assigné 330lms ATEX. Compatible protocoles ADR & CGLine+. 100% LEDs - IP65/IK07 - Autonomie 1h. Protection EEx d IICT6, tube en verre et embouts en aluminium
Les Atouts de l'article:
Haute sécurité
- Enveloppe en Aluminium
- Convient pour tous les groupes de gaz
- Faible impact sur l'environnement
- Très faible consommation
- Maintenance réduite
- Aucun relampage