Cooper Securite - PLANETE 400 DISC ADR CGLine+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 360 lm
indice de protection (IP) - IP41
puissance du système - 1.5 W
température de couleur - 5053...5053 K
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191171445
Réf. Sonepar
06226117144
Réf. Fournisseur
LUM17144
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
360 lm
indice de protection (IP)
IP41
puissance du système
1.5 W
température de couleur
5053...5053 K
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
surveillance centralisée
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autre
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
8
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
8
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
1.2...1.2 V
appareillage
transformateur électronique
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
5...40 °C
flux lumineux en mode veille
30 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.56
largeur
110 mm
hauteur/profondeur
25 mm
longueur
190 mm
diamètre externe
190 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
23 mm
diamètre d'encastrement
164 mm
nombre de pôles
2
Bloc autonome d'ambiance esthétique écologique PLANETE -BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADRESSABLE et CGLine+. Non Permanent -100% LEDs- NF ENVIRONNEMENT - 360 lms - IP41/IK07. Garantie 4 ans + batterie dégressive 6 ans. Boitier ETA
Les Atouts de l'article:
Bloc Anti-Panique Design 360 lumens Esthétique et discret 100% LEDs. Respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment. S'intègre dans le concept global d'éclairage. 360 lumens dans un disque de diamètre 190 mm ultra plat (25 mm). LED invisible, pas d'éclairage direct agressif. Homogénéité de luminance pour un meilleur confort visuel. Option cadre d'encastrement pour une intégration parfaite en plafond. Installation express grâce au Bornier sans vis: connecteurs automatiques. Logement prévu pour simplifier le montage de la suspension de sécurité (filin métallique). Option cadre d'encastrement pour plafond fermé ou démontable.