Cooper Securite - Bloc autonome tubulaire (diam. 100mm) serie PLANETE. Autonomie 1h. Conso 1.1W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 70 lm
indice de protection (IP) - IP68
puissance du système - 1.1 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - surveillance centralisée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191171506
Réf. Sonepar
06226117150
Réf. Fournisseur
LUM17150
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
70 lm
indice de protection (IP)
IP68
puissance du système
1.1 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
surveillance centralisée
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
32
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
32
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
1.2...1.2 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
125 mm
hauteur/profondeur
125 mm
longueur
360 mm
diamètre externe
100 mm
Bloc autonome d'évacuation tubulaire diam. 100mm. Autonomie 1h Conso 1.1W. SATI - Adr, écologique. 100% LEDs - certifié NF. 70 lms IP66/IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 +6 ans. Livré avec Pictogrammes et colliers de fixation à vis
Les Atouts de l'article:
Bloc autonome d’évacuation Tubulaire esthétique et de Haute Qualité Environnementale: impact environnemental minimisé, SATI ADRESSABLE (protocoles ADR et CGLine+). Formes pures et absence de détails techniques. Face arrière opaque: électronique et connexions invisibles. Éclairement uniforme du pictogramme. Esthétique commune en évacuation et en ambiance. Coûts d'exploitation réduits: aucun relampage (100% LED), Basse consommation. Existe en version luminaire Adressables. Installation express : Colliers ajourés pour un serrage rapide, Orientable à 360°, Borniers sans vis: connecteurs automatiques,livré avec presse étoupe métallique. Livrées avec pictogrammes d'évacuation.