Cooper Securite - PLANETE 2-45 ADR CGLine+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP43
puissance du système - 0.65 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - surveillance centralisée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191806835
Réf. Sonepar
06226180683
Réf. Fournisseur
LUM17214
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP43
puissance du système
0.65 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
surveillance centralisée
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
lithium-ion
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
nombre de têtes de luminaire
16
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
5...35 °C
flux lumineux en mode veille
3 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.35
distance de visibilité du pictogramme
20 m
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
34 mm
longueur
228 mm
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
PLANETE 2 - BAES Dynamique - pose DUAL mur ou plafond - SATI ADRESSABLE Protocoles ADR et CGLine+. 45 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT