Cooper Securite - UNILED 2 24-48/45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 0.6 W
système de contrôle - sans
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012539361558
Réf. Sonepar
06226936155
Réf. Fournisseur
LUM22510
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
0.6 W
système de contrôle
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
type de batterie
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
24...48 V
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
III
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
distance de visibilité du pictogramme
20 m
largeur
119 mm
hauteur/profondeur
49 mm
longueur
270 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
Luminaire d'évacuation 100% LED pour source centrale. Alimentation 24-48 Vdc. Flux assigné 45 lumens. IP42 IK07. Boitier A2.