Cooper Securite - Distanceur compatible avec ventouses en boîtier métallique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - autre
mode de pose - montage en saillie
avec plaque d'ancrage - Oui
montage mural - Oui
montage au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191301699
Réf. Sonepar
00043130169
Réf. Fournisseur
NUG30169
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de construction
autre
mode de pose
montage en saillie
avec plaque d'ancrage
Oui
montage mural
Oui
montage au sol
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
matériau du boîtier/corps
acier
antidéflagration
Oui
Distanceur compatible avec ventouses en boîtier métallique