Cooper Securite - Détecteur ponctuel Thermovelocimetrique Conventionnel DTV S3000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - thermodifférentiel
connexion par câble - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
tension d’alimentation - 15...30 V
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191302474
Réf. Sonepar
00043130247
Réf. Fournisseur
NUG30247
Réf. Commerciale
Cooper Securite
principe de fonctionnement
thermodifférentiel
connexion par câble
Oui
connexion par radio (en standard)
Non
tension d’alimentation
15...30 V
mode de pose
montage en saillie
température de fonctionnement
60 °C
autonome
Non
interconnectable par radio (en option)
Non
alimentation électrique principale
pile/batterie
type de tension d’alimentation
DC
avec affichage de la tension
Oui
avec batterie de secours
Non
batterie de secours fournie
sans
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
longueur
104 mm
largeur
104 mm
hauteur
55 mm
diamètre
104 mm
couleur
blanc
avec éclairage d'orientation
Oui
Détecteur ponctuel Thermovelocimetrique Conventionnel DTV S3000