Cooper Securite - DOFA3000 - Détecteur ponctuel Optique de Fumee Adressable IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
tension d’alimentation - 18...30 V
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191302528
Réf. Sonepar
00043130252
Réf. Fournisseur
NUG30252
Réf. Commerciale
Cooper Securite
principe de fonctionnement
optique
connexion par câble
Oui
connexion par radio (en standard)
Non
tension d’alimentation
18...30 V
mode de pose
montage en saillie
température de fonctionnement
50 °C
autonome
Non
interconnectable par radio (en option)
Non
type de tension d’alimentation
DC
avec affichage de la tension
Oui
avec batterie de secours
Non
batterie de secours fournie
sans
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
longueur
100.5 mm
largeur
100.5 mm
diamètre
100.5 mm
couleur
blanc
DOFA3000 - Détecteur ponctuel Optique de Fumee Adressable IP20
Les Atouts de l'article:
Les détecteurs optiques de fumées sont équipés d’un capteur optique permettant de déceler les particules présentes dans les fumées, par effet de réflexion. Ce type de détecteur est particulièrement efficace pour déceler les feux avec dégagement de fumée contenant des particules de combustion visibles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de détecteurs ponctuels A3000 est composé de trois types de détecteurs automatiques : le détecteur optique de fumée, le détecteur thermique et le détecteur opto-thermique. Pour un système de sécurité incendie plus efficace, ce produit dispose d'une technologie adressable qui vous informera sur l'emplacement exact du départ de feu. Il est généralement employé au sein des établissements recevant du public (ERP), mais est également idéal pour la détection incendie dans les combles.