Cooper Securite - Socle pour détecteurs ponctuels conventionnels - Gamme S3000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - montage en saillie
interconnectable par radio (en option) - Non
avec batterie de secours - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191302559
Réf. Sonepar
00043130255
Réf. Fournisseur
NUG30255
Réf. Commerciale
Cooper Securite
connexion par câble
Non
connexion par radio (en standard)
Non
mode de pose
montage en saillie
interconnectable par radio (en option)
Non
avec batterie de secours
Non
batterie de secours fournie
sans
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
longueur
104 mm
largeur
104 mm
hauteur
23 mm
diamètre
100.5 mm
couleur
blanc
Socle pour détecteurs ponctuels conventionnels - Gamme S3000