Cooper Securite - Déclencheur Manuel Conventionne Saillie - Etanche IP 66

Cooper Securite - Déclencheur Manuel Conventionne Saillie - Etanche IP 66

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - alarme incendie (rouge)

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Non

  • couleur - rouge

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191303129

Réf. Sonepar

00043130312

Réf. Fournisseur

NUG30312

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type de message

alarme incendie (rouge)

système radio

Non

avec disque en verre

Non

couleur

rouge

matériau

plastique

hauteur

87 mm

largeur

87 mm

profondeur

57 mm

avec couvercle en papier

Non

nombre de pôles

4

indice de protection (IP)

IP66

Déclencheur Manuel Conventionne Saillie - Etanche IP 66