Cooper Securite - Declencheur Manuel Conventionnel Saillie - Membrane Deformable - voyant - IP 21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - alarme incendie (rouge)
système radio - Non
avec disque en verre - Non
couleur - rouge
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191303259
Réf. Sonepar
00043130325
Réf. Fournisseur
NUG30325
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de message
alarme incendie (rouge)
système radio
Non
avec disque en verre
Non
couleur
rouge
matériau
plastique
hauteur
87 mm
largeur
87 mm
profondeur
53 mm
avec couvercle en papier
Non
nombre de pôles
4
indice de protection (IP)
IP21
Declencheur Manuel Conventionnel Saillie - Membrane Deformable - voyant - IP 21