Cooper Securite - BCM3000 - Boitier de Commande Manuelle - Pour système de désenfumage ou DAD

Cooper Securite - BCM3000 - Boitier de Commande Manuelle - Pour système de désenfumage ou DAD

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - alarme incendie (rouge)

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Non

  • couleur - rouge

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191303426

Réf. Sonepar

00043130342

Réf. Fournisseur

NUG30342A

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type de message

alarme incendie (rouge)

système radio

Non

avec disque en verre

Non

couleur

rouge

matériau

plastique

hauteur

100 mm

largeur

95 mm

profondeur

65 mm

avec couvercle en papier

Non

nombre de pôles

4

indice de protection (IP)

IP21

BCM3000 - Coffret Membrane simple action NF - couleur rouge - DESENFUMAGE/COMPARTIMENTAGE