Cooper Securite - Déclencheur Manuel Adressable MDVA 3000 saillie + voyant - IP21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - alarme incendie (rouge)
système radio - Non
avec disque en verre - Non
couleur - rouge
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191303495
Réf. Sonepar
00043130349
Réf. Fournisseur
NUG30349
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de message
alarme incendie (rouge)
système radio
Non
avec disque en verre
Non
couleur
rouge
matériau
plastique
hauteur
87 mm
largeur
87 mm
profondeur
56 mm
avec couvercle en papier
Non
nombre de pôles
4
indice de protection (IP)
IP21
Declencheur Manuel Saillie Adressable 3000 - Membrane Deformable - avec voyant - IP 21
Les Atouts de l'article:
Compatibles avec les centrales de détection adressables équipées de boucles ou lignes de détection de type A3000 (notamment l’ECS Sensea.EC).
Les Atouts de la gamme:
La gamme de déclencheurs manuels adressables d'Eaton vous donne la liberté de choisir entre une vitre pré-cassée ou une membrane déformable afin de faciliter sa réutilisation. Il est également livré avec une clé de réarmement qui vous permet de tester le déclencheur, de le réinitialiser ou de retirer le boîtier avant afin de remplacer la vitre pré-cassée. Quelque soit la version choisi, vous pourrez profiter de la simplicité d'utilisation.