Cooper Securite - Indicateur d'Action Lumineux Saillie - compatible avec détecteurs 3000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 3
fonction flash - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191303600
Réf. Sonepar
00043130360
Réf. Fournisseur
NUG30360
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de tension
DC
couleur de calotte
rouge
mode de pose
montage en saillie
nombre de modes
3
fonction flash
Oui
fonction lumière clignotante
Non
fonction lumière continue
Oui
consommation d'électricité
0.015 A
puissance
0.36 W
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
température ambiante
-20...60 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
autre
indice de protection (IP)
IP23
Indicateur d'Action Lumineux Saillie - compatible avec détecteurs 3000