Cooper Securite - Diffuseur Sonore Message Enregistré - certifié selon EN54-3 & NFS 32001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 1
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 93 dB
tension nominale - 60 V
type de courant - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191304515
Réf. Sonepar
00043130451
Réf. Fournisseur
NUG30451
Réf. Commerciale
Cooper Securite
nombre de tonalités
1
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
93 dB
tension nominale
60 V
type de courant
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP21
Degré de protection (NEMA)
autre
consommation d'électricité
0.14 A
avec contact
Non
Diffuseur Sonore Message Enregistré - certifié selon EN54-3 & NFS 32001