Cooper Securite - Diffuseur Lumineux LED rouge Solista Lx C Montage Plafond IP33

Cooper Securite - Diffuseur Lumineux LED rouge Solista Lx C Montage Plafond IP33

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - blanc

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 1

  • fonction flash - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191304935

Réf. Sonepar

00043130504

Réf. Fournisseur

NUG30493

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type de tension

DC

couleur de calotte

blanc

mode de pose

montage en saillie

nombre de modes

1

fonction flash

Oui

fonction lumière clignotante

Oui

fonction lumière continue

Non

consommation d'électricité

0.027 A

puissance

1.5 W

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

alimentation à l'énergie solaire

Non

homologation selon ICAO

Non

température ambiante

-25...70 °C

source lumineuse

LED interchangeable

douille

autre

indice de protection (IP)

IP33

Diffuseur Lumineux Solista LX C Plafonnier avec corps blanc et LED rouge - IP33C

Les Atouts de l'article:

Diffuseurs Lumineux conformes à la norme EN54-23 permettant de délivrer un signal d’évacuation destinés aux locaux bruyants ou pouvant recevoir des personnes avec une déficience auditive.