Cooper Securite - Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX et Sonore classe B DSB3000 - IP21C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - blanc
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 4
fonction flash - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191304966
Réf. Sonepar
00043130506
Réf. Fournisseur
NUG30496
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de tension
DC
couleur de calotte
blanc
mode de pose
montage en saillie
nombre de modes
4
fonction flash
Oui
fonction lumière clignotante
Non
fonction lumière continue
Non
consommation d'électricité
0.015 A
puissance
0.36 W
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
température ambiante
-25...70 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
autre
indice de protection (IP)
IP21
Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX et Sonore classe B DSB3000 - IP21C
Les Atouts de l'article:
Diffuseurs combinant un signal lumineux et sonore respectivement conformes aux normes EN54-23 et EN54-3. Ces produits permettent de délivrer un signal d’évacuation destiné aux locaux nécessitant à la fois un signal lumineux et sonore.
Les Atouts de la gamme:
Le DSB3000 - LX S est un diffuseur sonore et lumineux qui permet de diffuser un signal d'évacuation. Il est déstiné aux locaux nécessitant un système de sécurité incendie intégrant à la fois un signal sonore et un signal lumineux.