Cooper Securite - Diffuseur Lumineux Radio. Configurable rouge ou blanc. Compatible Type 4 Radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - blanc
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 1
fonction flash - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191615192
Réf. Sonepar
00043130509
Réf. Fournisseur
NUG30499
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de tension
DC
couleur de calotte
blanc
mode de pose
montage en saillie
nombre de modes
1
fonction flash
Oui
fonction lumière clignotante
Oui
fonction lumière continue
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
alimentation à l'énergie solaire
Non
temps de veille jusqu'à
8760 h
homologation selon ICAO
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
autre
Diffuseur Lumineux Radio. Configurable rouge ou blanc. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL)