Cooper Securite - Type 4 - Kit Type 4 radio composé d'une centrale Type 4, de 2 DM, 1 DS et 1 DL

Cooper Securite - Type 4 - Kit Type 4 radio composé d'une centrale Type 4, de 2 DM, 1 DS et 1 DL

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Oui

  • nombre de groupes de signalisation - 4

  • nombre de codes uniques - 20

  • alimentation de secours intégrée - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191615208

Réf. Sonepar

06226000141

Réf. Fournisseur

NUG30997

Réf. Commerciale

Cooper Securite

mode de pose

montage en saillie

liaison radio

Oui

nombre de groupes de signalisation

4

nombre de codes uniques

20

alimentation de secours intégrée

Oui

convient pour un usage domotique

Non

interface externe

Oui

hauteur

285 mm

largeur

130 mm

profondeur

315 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

20

avec alimentation électrique

Non

appeleur automatique intégré

Non

tension de fonctionnement

230 V

consommation d'électricité

30 mA

adressable

Oui

KIT alarme incendie Type 4 radio composé d'une centrale Type 4 radio adressable, de 2 Déclencheurs Manuels Radio, 1 Diffuseur Sonore Radio et 1 Diffuseur Lumineux Radio.

Les Atouts de l'article:

Adapté pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) ou les établissements industriels nécessitant un Equipement d’Alarme de Type 4, cette nouvelle référence NUG31998 intègre une Type 4 Planète, 2 Déclencheurs Manuels, un Diffuseur Sonore (DS) et un Diffuseur Lumineux (DL), ce dernier étant dédié à l'évacuation des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Les produits sont intuitifs et simples d'utilisation, ce qui permet de gagner du temps lors de l'installation du système incendie. En effet, la centrale est pourvue d'une patère transparente en nid d'abeille universelle qui permet une fixation rapide pour tous types d'installations. De plus, les défauts déterminés par la centrale sont facilement identifiables grâce à ses LEDs visibles en face avant. La sécurité c'est essentiel, mais cela ne doit pas perturber l'esthétique de l'espace de vie quotidien. Ultra plate, cette gamme d'alarme sait se faire discrète et se fondre dans le décor grâce à son design moderne, ses couleurs discrètes et ses dimensions réduites. Ces kits sont toujours fabriqués en France à Riom (63) et sont plus que jamais respectueux de l'environnement !

Les Atouts de la gamme:

La Gamme T4 Radio est composé d'un tableau d'alarme de type 4 ainsi que ses périphériques : Déclencheur manuel, diffuseur sonore, diffuseur lumineux. Cette centrale peut gérer jusqu'à 20 périphériques. Grâce à sa technologie Radio et adressable, Le tableau communique avec les périphériques via ondes radio et détermine l'emplacement exact du déclenchement. Il est adapté pour les établissements recevant du public ou industriels nécessitant un équipement d'alarme de Type 4. Il est également idéal pour les bâtiments où le tirage de cable est impossible.