Cooper Securite - ECS/CMSI ECA - equipe 2 Boucles - UGA - 2 zones de détection et de 64pts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
nombre de codes uniques - 64
alimentation de secours intégrée - Oui
convient pour un usage domotique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191310202
Réf. Sonepar
00043131020
Réf. Fournisseur
NUG31020
Réf. Commerciale
Cooper Securite
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Non
nombre de codes uniques
64
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
377 mm
largeur
385 mm
profondeur
138 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
1
avec alimentation électrique
Non
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
consommation d'électricité
800 mA
adressable
Non
ECS/CMSI ECA - equipe 2 Boucles - UGA - 2 zones de détection et de 64pts
Les Atouts de l'article:
Avec son Unité de Gestion des Alarmes (UGA) et son alimentation intégrées, ce tableau est idéal pour les sites nécessitant un Équipement d’Alarme de Type 1 (EA1), sans commande de mise en sécurité.
Les Atouts de la gamme:
L'ECA est un équipement de contrôle et de signalisation conventionnel, avec unité de gestion d'alarme (UGA) qui gére l'évacuation du bâtiment dans le cadre d'un équipement d'alarme de type 1. La version ECS/CMSI permet en plus de gérer la mise en sécurité de l'établissement. Il est idéal pour les petits établissements nécessitant un système de détection incendie conventionnel et quelques fonctions de mise en sécurité (hôtels, pensionnats…).