Cooper Securite - Type 2b - Bloc Autonome d?Alarme Sonore - Baas Pr - Planète - 2 Boucles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
nombre de codes uniques - 64
alimentation de secours intégrée - Oui
convient pour un usage domotique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191613907
Réf. Sonepar
06226000115
Réf. Fournisseur
NUG31176
Réf. Commerciale
Cooper Securite
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Non
nombre de codes uniques
64
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
293 mm
largeur
207 mm
profondeur
49 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
1
avec alimentation électrique
Non
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
consommation d'électricité
45 mA
adressable
Non
Type 2b - Bloc Autonome d?Alarme Sonore - Baas Pr - Planète - 2 Boucles