Cooper Securite - Type 2b - Bloc Autonome d?Alarme Sonore Sa Planète - BAASL Sa Planète avec Flash
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - blanc
type de signal acoustique - tonalité intermittente
mode de pose - montage en saillie
consommation d'électricité - 0.03 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191311834
Réf. Sonepar
00043000077
Réf. Fournisseur
NUG31183
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de courant
AC
couleur de calotte
blanc
type de signal acoustique
tonalité intermittente
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
0.03 A
puissance
4 W
source lumineuse
LED
volume
90 dB
type de signal optique
lumière flash
type de générateur de signal acoustique
sirène
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP20
avec contact
Non
fréquence du signal sonore
440...550 kHz
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
Bloc Autonome d?Alarme Sonore et Lumineux. BAASL Sa Planète avec Flash intégré - Son classe A ou B