Cooper Securite - Type 2b - Bloc Autonome d?Alarme Sonore de Type SaME Planète - Message Enreg.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 90 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191311841
Réf. Sonepar
00043000078
Réf. Fournisseur
NUG31184
Réf. Commerciale
Cooper Securite
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
90 dB
tension nominale
230 V
type de courant
AC
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP20
consommation d'électricité
0.03 A
Type 2b - Bloc Autonome d’Alarme Sonore de Type SaME Planète - Message Enreg.
Les Atouts de l'article:
Même principe que le BAAS Sa avec en plus la possibilité de diffuser des messages préenregistrés : 4 scenarii de diffusion de messages programmables.