Cooper Securite - Type 3 - Bloc Autonome d?Alarme Sonore de Type MaME Planète - Message Enregistré
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 90 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191311926
Réf. Sonepar
00043000082
Réf. Fournisseur
NUG31192
Réf. Commerciale
Cooper Securite
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
90 dB
tension nominale
230 V
type de courant
AC
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP20
consommation d'électricité
0.03 A
Type 3 - Bloc Autonome d’Alarme Sonore de Type MaME Planète - Message Enregistré
Les Atouts de l'article:
Identique aux BAAS Ma avec en plus la possibilité de diffuser des messages pré enregistrés : 4 scenarii de diffusion de messages programmables. Pour une évacuation plus sûre : synchronisation des messages des différents BAAS Ma ME de l’installation.