Cooper Securite - Type 3 - Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse avec flash blanc ou rouge sél.

Cooper Securite - Type 3 - Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse avec flash blanc ou rouge sél.

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 1

  • fonction flash - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191605902

Réf. Sonepar

06226160590

Réf. Fournisseur

NUG31194

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type de tension

AC

couleur de calotte

rouge

mode de pose

montage en saillie

nombre de modes

1

fonction flash

Oui

fonction lumière clignotante

Oui

fonction lumière continue

Non

consommation d'électricité

0.03 A

puissance

4 W

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

alimentation à l'énergie solaire

Non

temps de veille jusqu'à

48 h

homologation selon ICAO

Non

température ambiante

5...40 °C

source lumineuse

lampe à incandescence

douille

autre

indice de protection (IP)

IP20

Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse avec flash de couleur blanc ou rouge au choix