Cooper Securite - Type 4 - Centrale d'Alarme incendie de Type 4 à Piles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
nombre de codes uniques - 32
alimentation de secours intégrée - Oui
convient pour un usage domotique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191312107
Réf. Sonepar
00043131210
Réf. Fournisseur
NUG31210
Réf. Commerciale
Cooper Securite
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Non
nombre de codes uniques
32
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
220 mm
largeur
130 mm
profondeur
65 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
1
avec alimentation électrique
Non
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
18 V
adressable
Non
Type 4 - Centrale d'Alarme incendie de Type 4 à Piles
Les Atouts de l'article:
Coffret d’alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et Diffuseur Sonore intégré (NF S 32-001).
Les Atouts de la gamme:
Le T4 à piles est un tableau d'alarme à piles avec déclencheur manuel et diffuseur sonore intégrés. Il est adapté, comme système de sécurité incendie, pour les petits établissements recevant du public (ERP) nécessitant un équipement d'alarme de Type 4.