Cooper Securite - Type 4 - Centrale Adressable Alarme Incendie - Type 4 Radio Adressable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Oui
nombre de codes uniques - 20
alimentation de secours intégrée - Oui
convient pour un usage domotique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191615130
Réf. Sonepar
06226161513
Réf. Fournisseur
NUG31211
Réf. Commerciale
Cooper Securite
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Oui
nombre de codes uniques
20
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
240 mm
largeur
160 mm
profondeur
47 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
20
avec alimentation électrique
Non
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
consommation d'électricité
30 mA
adressable
Non
Centrale d?alarme incendie de Type 4 Radio Adressable. Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL). Batterie Ecosafe. Patère translucide en nid d?abeille. Produit éco conçu