Cooper Securite - Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle de DM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
nombre de codes uniques - 32
alimentation de secours intégrée - Oui
convient pour un usage domotique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191312183
Réf. Sonepar
00043000072
Réf. Fournisseur
NUG31218
Réf. Commerciale
Cooper Securite
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Non
nombre de codes uniques
32
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
240 mm
largeur
160 mm
profondeur
47 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
1
avec alimentation électrique
Non
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
consommation d'électricité
30 mA
adressable
Non
Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle de DM
Les Atouts de l'article:
Tableau alimenté sous 230Vac et secouru par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.
Les Atouts de la gamme:
Le T4 Planète est un tableau d'alarme de type 4 qui permet la gestion de 1 ou 2 boucles de détection. Un diffuseur sonore est intégré au tableau ainsi qu'un diffuseur lumineux selon le modèle. Il est adapté pour les système de sécurité de petits établissements recevant du publicou d'établissements industriels nécessitant un équipement d'alarme de Type 4.