Cooper Securite - Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète - 2 boucles de Délencheurs Manuels

Cooper Securite - Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète - 2 boucles de Délencheurs Manuels

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

  • nombre de codes uniques - 64

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • convient pour un usage domotique - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191312206

Réf. Sonepar

00043000074

Réf. Fournisseur

NUG31220

Réf. Commerciale

Cooper Securite

mode de pose

montage en saillie

liaison radio

Non

nombre de codes uniques

64

alimentation de secours intégrée

Oui

convient pour un usage domotique

Non

interface externe

Oui

hauteur

240 mm

largeur

160 mm

profondeur

47 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

1

avec alimentation électrique

Non

appeleur automatique intégré

Non

tension de fonctionnement

230 V

consommation d'électricité

30 mA

adressable

Non

Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète - 2 boucles de Délencheurs Manuels

Les Atouts de l'article:

Tableau alimenté sous 230Vac et secouru par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.